MM EC1.0H150R031-9T15 IC908 Moduláris tömörkeményfém marófejek 7 és 9 furattal és 1,5xD furathosszúsággal trimmeléshez

Cikkszám: 3336745
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336745
EAN / GTIN 7291075388770
Gyártó száma 3336745
L-szám L24060 867

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,941″
  • Megfelelési jellemzők T15
  • Vágóél átmérő (DC): 1″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 1-1/2″
  • Vágóélek száma (NOF): 9 db.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.941″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • sarok rádiusz (RE): 0.031″
  • szerszám átméro (DC): 1″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1-1/2″
  • hornyok száma (NOF): 9
  • horony emelkedési szög (FHA): 36 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 1 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz