MM EC250H37R10CF-9T15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336722
EAN / GTIN 7291075388718
Gyártó száma 3336722
L-szám L24060 466

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnosti rozhraní T15, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 37 mm, počet břitů (NOF) 9

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfész funkciók T15
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 37 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 9
  • Örvényszög (FHA) 36 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 52,5 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz