MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336721
EAN / GTIN 7291075388701
Gyártó száma 3336721
L-szám L24060 463

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 9

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 9
  • Örvényszög (FHA) 36 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 41 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz