MM EC100H15R05CF-7T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336718
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336718
EAN / GTIN 7291075388671
Gyártó száma 3336718
L-szám L24060 457

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 15 mm, počet břitů (NOF) 7

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 7
  • Örvényszög (FHA) 36 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 22 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz