MM EC250H37R05CF-4T15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336716
EAN / GTIN 7291075388831
Gyártó száma 3336716
L-szám L24060 456

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, vlastnosti rozhraní T15, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 37 mm, počet břitů (NOF) 4

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfész funkciók T15
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 37 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 46,5 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 52,5 mm
  • fz (max.) 0,17 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz