MM EC160H24R05CF-4T10 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336714
EAN / GTIN 7291075388817
Gyártó száma 3336714
L-szám L24060 448

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 4

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 46,5 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 33,5 mm
  • fz (max.) 0,13 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz