PENTA 17EL00-07K0LS IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3336635
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3336635
EAN / GTIN 7291075389821
Gyártó száma 3336635
L-szám L24080 263

Leírás

Leírás:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,7 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,4 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz