Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, betétek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 85 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 25,2 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 61 mm
- Fej hossza (bal) 26 mm
- A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
- Teljes hossz (OAL) 85 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 25,2 mm