FDKT 1505PDTR-76 IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3331033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLASHHELI
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3331033
    EAN / GTIN 7291075380934
    Gyártó száma 3331033
    L-szám L23910 870

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,9 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,63 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,54 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 13,9 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,9 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,75 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,63 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 9,54 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz