MNSNT 125-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335833
EAN / GTIN 7291075425857
Gyártó száma 3335833
L-szám L24040 61

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 12,2 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 12,1 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 12,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 125
  • Pont hossza (PL) 3,16 mm
  • Perem hossza (LPR) 475 mm
  • Tényleges hossz (LU) 400 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz