H3P 1905-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3335765
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335765
EAN / GTIN 7291075394542
Gyártó száma 3335765
L-szám L24050 1205

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,05 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 10,92 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,05 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,82 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 4,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 10,92 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz