H3P 165-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3335758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335758
EAN / GTIN 7291075394474
Gyártó száma 3335758
L-szám L24050 68

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 16,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 9,26 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,81 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 3,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,26 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz