H3P 153-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3335752
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335752
EAN / GTIN 7291075394429
Gyártó száma 3335752
L-szám L24050 1991

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,66 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,19 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 3,47 mm
  • Perem hossza (LPR) 8,66 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése