D3N 180-054-25A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335701
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335701
EAN / GTIN 7291075391930
Gyártó száma 3335701
L-szám L24040 751

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 18 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 18, teljes hossz (OAL) 147,36 mm, hasznos hossz (LU) 57,9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 87,46 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 180
  • Teljes hossz (OAL) 147,36 mm
  • Pont hossza (PL) 3,9 mm
  • Perem hossza (LPR) 91,36 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 57,9 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz