D3N 170-051-20A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335700
EAN / GTIN 7291075391923
Gyártó száma 3335700
L-szám L24040 748

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 17 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 17, teljes hossz (OAL) 136,22 mm, hasznos hossz (LU) 54,52 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 82,7 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 170
  • Teljes hossz (OAL) 136,22 mm
  • Pont hossza (PL) 3,52 mm
  • Perem hossza (LPR) 86,22 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 54,52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz