SCIR 22-MTR010 IC07 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3333380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3333380
    EAN / GTIN 7291075326826
    Gyártó száma 3333380
    L-szám L23940 2022

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek, vágóbetét vastagság (S) 7 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
    • Vágóél hossza (L) 22 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
    • Menetforma típusa (THFT) VP60
    • Menetemelkedés, max (TPX) 1,7 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,9 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 28 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 15 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz