SCIR 22-MTR003 IC1007 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3333360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3333360
EAN / GTIN 7291075326772
Gyártó száma 3333360
L-szám L23940 1996

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, vágóbetét vastagság (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,03 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 0,9 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,3 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 83 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 28 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz