SCIR 22-BRA08-05K8 IC1007 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3333346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3333346
    EAN / GTIN 7291075315813
    Gyártó száma 3333346
    L-szám L23940 2180

    Leírás

    Leírás:

    Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 0,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
    • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
    • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 8 fok
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz