Step többcélú létra 3-részes nivello® keresztrúddal és klipszes lépcsővel R13 3x8 Lépések

Cikkszám: 33325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33325
EAN / GTIN 4031405333253
Gyártó száma 033325
L-szám L90110 914

Leírás

Leírás:

  • Többcélú alumínium létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • nivello® létracipő és nivello® szórókereszt (mellékelve, lazán)
  • Használható létraként, szimpla létraként és hosszabbító létraként is
  • Könnyű magasságállítás és biztonságos rögzítés a felemelést megakadályozó automatikus rögzítőszerkezettel ellátott dugókampóknak köszönhetően.
  • Felső létra falikarokkal
  • Terjedés elleni védelem két nagyszilárdságú perlonövvel és levehető fém merevítővel
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra szélessége: 490 mm (keresztléc nélkül)
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • klipszes lépcső R 13 lépcsőbetétek a tanúsított csúszásgátláshoz
  • Létraszakaszonkénti alsó lépcsőfok R 13-as sárga színű klipszes lépcsőfokokkal készítve

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6900 mm
  • Külső szélesség: 490 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz visszahúzva: 2500 mm
  • 2 részes vezetékhossz Állólétráként, csatolt résszel: 4180 mm
  • 3 részes vezetékhossz Befektetési menedzserként: 5860 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Lépéshossz állólétráként: 1680 mm
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 3x8 lépés
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz