AVC-D16-SDUCL-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331861
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331861
EAN / GTIN 7291075364965
Gyártó száma 3331861
L-szám L23990 475

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, funkcionális hossz (LF) 20 mm, Dmin. Elválás 20 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A the vágólap (MIID) jelölése DCMT 2-1
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz