AVC-D32-SCLCR-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3331856
    EAN / GTIN 7291075364828
    Gyártó száma 3331856
    L-szám L23990 463

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, Dmin. Elválás 40 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
    • Működési szélesség (WF) 22 mm
    • A vágólap (MIID) CCMT 3-2-M3M leírása
    • Dmin. Távolság 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz