Step többcélú létra 3-részes nivello® keresztrúddal 3x6 lépcsőfokok

Cikkszám: 33318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Univerzális létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 33318
    EAN / GTIN 4031405333185
    Gyártó száma 033318
    L-szám L90110 891

    Leírás

    Leírás:

    • Többcélú alumínium létra
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
    • nivello® létracipő és nivello® szórókereszt (mellékelve, lazán)
    • Használható létraként, szimpla létraként és hosszabbító létraként is
    • Könnyű magasságállítás és biztonságos rögzítés a felemelést megakadályozó automatikus rögzítőszerkezettel ellátott dugókampóknak köszönhetően.
    • Felső létra falikarokkal
    • Terjedés elleni védelem két nagyszilárdságú perlonövvel és levehető fém merevítővel
    • Lépcsőtávolság: 263 mm
    • Létra szélessége: 490 mm (keresztléc nélkül)
    • Létra dőlésszöge: 70
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 5200 mm
    • Külső szélesség: 490 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 85 mm
    • A vezető alkatrészek hossza: 1936 mm
    • Hossz visszahúzva: 1960 mm
    • 2 részes vezetékhossz Állólétráként, csatolt résszel: 3060 mm
    • 3 részes vezetékhossz Befektetési menedzserként: 4189 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Döntés: 70 °
    • Lépéshossz állólétráként: 1324 mm
    • Lépés/fok távolság: 263 mm
    • Lépések/fokok száma: 3x6 lépés
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm
    • Keresztsín szélessége: 930 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz