MM GRIT18P200-100-3T6 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3329124
    EAN / GTIN 7291075439984
    Gyártó száma 3329124
    L-szám L24060 78

    Leírás

    Leírás:

    Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3,8 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3.

    Jellemző:

    • Interfész funkciók T06
    • Sarok sugara (RE) 1 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 3,8 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,7 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz