MM GRIT16P150-010-3T6 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3329105
EAN / GTIN 7291075439847
Gyártó száma 3329105
L-szám L24060 370

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 2,8 mm, průměr řezu (DC) 15,7 mm, počet drážek (NOF) 3

Jellemző:

  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz