SNMG 090408-F3M IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3328889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328889
EAN / GTIN 7291075342512
Gyártó száma 3328889
L-szám L23950 1826

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző F3M, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 9,52 mm, beírt kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F3M
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 9,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz