CNMG 190624-R3M IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3328795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328795
EAN / GTIN 7291075352795
Gyártó száma 3328795
L-szám L23950 2160

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / forgácsolás, forgácsformázó R3M, sarokrádiusz (RE) 2,4 mm, vágóél hossza (L) 19,34 mm, átmérője beírt kör (IC) 19,05 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

Jellemző:

  • Spanformer R3M
  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 19,34 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,94 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 1,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,5 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban