CNMG 190612-M3M IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3328784
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3328784
    EAN / GTIN 7291075305609
    Gyártó száma 3328784
    L-szám L23950 2368

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző M3M, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 19,34 mm, beírt kör átmérője (IC) 19,05 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer M3M
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágóél hossza (L) 19,34 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,94 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
    • Maximális előtolás 0,8 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 3 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,35 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz