MM TS225C223T150-6T08 IC928 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3327633
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3327633
EAN / GTIN 7291075396690
Gyártó száma 3327633
L-szám L24060 684

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm, interfész jellemzők T08, vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm, vágási átmérő (DC) 22,5 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 10,33 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,23 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 3,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 10,33 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz