MM TS225C193T100-6T08 IC928 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3327631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3327631
EAN / GTIN 7291075396676
Gyártó száma 3327631
L-szám L24060 682

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm, interfész jellemzők T08, vágási mélység, max (CDX) 1 mm, vágási átmérő (DC) 22,5 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 10,03 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,93 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 3,35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 10,03 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz