TGSF 63-3-10K-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3327490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3327490
    EAN / GTIN 7291075381849
    Gyártó száma 3327490
    L-szám L24130 71

    Leírás

    Leírás:

    Hornyolt és tárcsás vágók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási mélység, max (CDX) 14 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség (CW) 3 mm, vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, vágóélek száma (N) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 32 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
    • A vágólap (MIID) TAG N3C leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
    • Merítési szög max (RPMX) 5000 ford/perc

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz