ECI-H7 750-3.0C750CF-5.5 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3327226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3327226
EAN / GTIN 7291075357226
Gyártó száma 3327226
L-szám L24180 2708

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes ekvivalens 0,75 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 ″, Flute Count (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 5-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,016”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3”
  • Fuvola száma (NOF): 7
  • Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0051 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz