MM EBC.375B27-4T06CF IC903 Cserélhető tömör keményfém golyósfejű marók kemény munkadarabok nagy termelékenységű megmunkálásához

Cikkszám: 3326623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3326623
EAN / GTIN 7291075373899
Gyártó száma 3326623
L-szám L24060 936

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,36″
  • Az interfész jellemzői T06
  • Vágóél átmérő (DC): 3/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,29″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Körülső hossz (OAL): 0,772″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.36″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T06
  • sarok rádiusz (RE): 0.187″
  • szerszám átméro (DC): 3/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.29″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.51″
  • teljes hossz (OAL): 0.772″

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz