QCP 256-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325757
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325757
EAN / GTIN 7291075383522
Gyártó száma 3325757
L-szám L24050 2225

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 15,98 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,58 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 5,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 15,98 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban