QCP 221-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325733
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325733
EAN / GTIN 7291075383287
Gyártó száma 3325733
L-szám L24050 1278

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 22,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 14,04 mm.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 4,62 mm
  • Perem hossza (LPR) 14,04 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz