QCP 215-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325729
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325729
EAN / GTIN 7291075383249
Gyártó száma 3325729
L-szám L24050 2144

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 21,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka límce (LPR) 13,4 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,9 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 4,5 mm
  • Perem hossza (LPR) 13,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban