QCP 156-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325680
EAN / GTIN 7291075382761
Gyártó száma 3325680
L-szám L24050 1181

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 15,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,64 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,34 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,3 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,64 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz