QCP 116-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325641
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325641
EAN / GTIN 7291075382372
Gyártó száma 3325641
L-szám L24050 1710

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, marófej átmérője (DC) 11,6 mm, maróülés méretkód (SSC) 11,0, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, marófej hossza (LPR) 7,25 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,81 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 2,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz