DCN 115-092-16R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203203
    EAN / GTIN 7291075277883
    Gyártó száma 3203203
    L-szám L24040 782

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 11,5 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 11,0, teljes hossz (OAL) 156,6 mm, hasznos hossz (LU) 93,76 mm.

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11,5 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 106,51 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
    • L/D tartomány 8xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 115
    • Teljes hossz (OAL) 156,6 mm
    • Pont hossza (PL) 1,76 mm
    • Perem hossza (LPR) 108,6 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 93,76 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz