E90SP D32-03-C32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3325072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325072
EAN / GTIN 7291075443080
Gyártó száma 3325072
L-szám L23980 3017

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 9,6 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 130 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 32 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 130 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz