Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 7 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, teljes hossz (OAL) 3,8 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,311”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 7/8”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 7/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
- Fej hossza (bal): 1-3/4″
- Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
- Teljes hossz (OAL): 3,8”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 8 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 12 fok
- Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin