MT LNHU 4006 E8UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3323516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3323516
    EAN / GTIN 7291075375619
    Gyártó száma 3323516
    L-szám L24290 72

    Leírás

    Leírás:

    WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 40 mm, lapkavastagság (S1) 6,4 mm, lapkaszélesség (W1) 20,8 mm, menetemelkedés (TP) 3 175 mm, menetek per inch (TPI) 8 menetek/″

    Jellemző:

    • Vágóbetét hossza (INSL) 40 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S1) 6,4 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 20,8 mm
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menetemelkedés (TP) 3 175 mm
    • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
    • col (TPI) 8 szál / ″

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz