MT LNHT 2104 10ABUT IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3323493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323493
EAN / GTIN 7291075376975
Gyártó száma 3323493
L-szám L24290 33

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 21 mm, lapkavastagság (S1) 4,7 mm, lapkaszélesség (W1) 12 mm, menetemelkedés (TP) 2,54 mm, menetek per inch (TPI) 10 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,7 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12 mm
  • Menetforma típusa (THFT) ABUT
  • Menetemelkedés (TP) 2,54 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 10 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz