Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 35 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
- Interfész funkciók M16
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,7 mm
- Átmérő (DC/DCX) 35 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
- Funkcionális hossz (LF) 35 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 090412T.
- Teljes hossz (OAL) 60 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,7 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm