MTE D0.39-1-C.312C-12 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3323191
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323191
EAN / GTIN 7291075377637
Gyártó száma 3323191
L-szám L24090 221

Leírás

Leírás:

Váltható readmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) külső, vágási átmérő (DC) 0,39 ″, teljes hossz (OAL) 5-1 / 8 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 0,39”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/8″
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz