HM390 TPKD1.0-1.1-2-W1.00 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3322872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3322872
EAN / GTIN 7291075431360
Gyártó száma 3322872
L-szám L23980 1593

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási mélység maximum (APMX) 1,1 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3,74 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,1”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 2,599”
  • Fej hossza (bal): 1,397”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Teljes hossz (OAL): 3,74”
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz