MM S-A-L060/20-C08-T04-C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3321543
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3321543
EAN / GTIN 7291075148770
Gyártó száma 3321543
L-szám L24070 159

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 16,9 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T04, celková délka (OAL) 60 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 5,8 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 16,9 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T04
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 60000 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz