MNC 392-289 A40-219-10-7D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3321308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat COMBICHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3321308
    EAN / GTIN 7291075385717
    Gyártó száma 3321308
    L-szám L24040 907

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC) 39,2 mm, celková délka (OAL) 396 mm, efektivní délka (LU) 294,9 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,2 mm
    • Kötegátmérő (DF) 50 mm
    • L/D tartomány 7xD
    • A vágólap (MIID) SOGT 100408-W leírása
    • Teljes hossz (OAL) 396 mm
    • Pont hossza (PL) 5,94 mm
    • Perem hossza (LPR) 328 mm
    • Szár hossza (LS) 68 mm
    • Tényleges hossz (LU) 294,9 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz