Létra, fa 2x4 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 33208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×4
Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33208
EAN / GTIN 4031405332089
Gyártó száma 033208
L-szám L90110 272

Leírás

Leírás:

  • Fából készült létra
  • A gerendák ujjhegesztett fenyőből vagy csomómentes Caroline fenyőből készültek, a lécek kőrisből készültek.
  • Horganyzott sínpárkány-csonk kapcsolat, így sima a sínpárkány felülete
  • Stabil acél patkós patkós zsanérok
  • Alapfelszereltségként praktikus vödörhoroggal
  • Terjedés elleni védelem két horganyzott acéllánccal
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2500 mm
  • Magasság: 1140 mm
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Vezeték hossza: 1230 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Felső külső szélesség: 380 mm
  • Lépéshossz: 830 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x4 fokok
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség: 500 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz