DCMT 070208-M3P IC807 55°-os rombusz alakú pozitív szárnybetétek, közepes megmunkálási körülményekhez acélon

Cikkszám: 3320678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3320678
    EAN / GTIN 7291075486438
    Gyártó száma 3320678
    L-szám L23950 3469

    Leírás

    Leírás:

    • WSP - esztergálás / hornyolás
    • Csipformázó M3P
    • Sarkok sugara (RE): 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L): 7,7 mm
    • Kör átmérője (IC): 6,35 mm
    • Betét vastagsága (S): 2,38 mm

    Jellemző:

    • forgácstöro típus M3P
    • hátszög elsodleges (AN): 7 Degrees
    • sarok rádiusz (RE): 0.8 mm
    • vágóél hossz (L): 7.7 mm
    • fogásmélység Maximum (APMX): 2.5 mm
    • furat átméro: 2.8 mm
    • beírható kör átméro (IC): 6.35 mm
    • lapka vastagsága (S): 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
    • Min fogásmélység D.O.C. 0.5 mm
    • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.07 mm/rev

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz