MT LNHU 2104 14NPSF IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3320132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320132
EAN / GTIN 7291075376623
Gyártó száma 3320132
L-szám L24290 173

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,75 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závity na palec (TPI) 14 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,75 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPSF
  • Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 14 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz